「led-470」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)(青色LED)470 寸法(mm)220×220×55(本体)、130×130(照射部) 電源(V)AC100 付属品オレンジプレート
1個
140,000 税込154,000
11日以内出荷

異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定し、プランク定数を求める実験器です。 LED発光のための電圧値は電圧に対しての電流の値を測定し、グラフ化して決定する方式をとっています。 LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。
種別(LED式) PC 寸法(mm)150×100×50 入力電圧(V)9~12 波長(nm)LEDピーク波長:6種(400nm、470nm、525nm、570nm、590nm、630nm) 電圧調整範囲(V)0~12
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷