カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 学童・教育用品(28)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(459)
  • 三菱ふそう(406)
  • アズワン(391)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • 三商(157)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(132)
  • マルエム[理化学・容器](123)
  • サンプラテック(112)
  • SIBATA(柴田科学)(105)
  • エスコ(89)
  • climbing(クライミング)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • コスモスビード(81)
  • SKC(環境測定)(79)
  • スバル(78)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • cotta(63)
  • 旭製作所(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-20」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
100税込110
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管 ナリカ試験管ナリカ(4件のレビュー)
1,200税込1,320
1組(10本)
当日出荷
リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
70税込77
1個
当日出荷
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
先端外径(Φmm)4
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ(3件のレビュー)
2,800税込3,080
1個
当日出荷から4日以内出荷
点眼びん ナリカ点眼びんナリカ(3件のレビュー)
430税込473
1組(10個)
当日出荷
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
ねじ口試験管 ナリカねじ口試験管ナリカ
2,600税込2,860
1組(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
ケミカルスポイト ナリカケミカルスポイトナリカ(3件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
遠沈管 ナリカ遠沈管ナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1組(25本)
当日出荷
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
メスシリンダーハンガー MH-1N ナリカメスシリンダーハンガー MH-1Nナリカ
11,500税込12,650
1個
5日以内出荷
20~200mLのメスシリンダーが12本掛けられます。内径11mm以上の試験管も利用できます。
材質塩化ビニル寸法(mm)340×240×280
ミニビーカー (プラ・10個組) ナリカミニビーカー (プラ・10個組)ナリカ
240税込264
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
プチボトル10mL セット(ケース無) ナリカプチボトル10mL セット(ケース無)ナリカ
600税込660
1セット(12本)
当日出荷から7日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10付属品カラーラベル
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミホイルカップ C ナリカアルミホイルカップ Cナリカ
400税込440
1パック(250枚)
当日出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)18高さ(mm)18底径(Φmm)32
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,500税込2,750
1セット(50個)
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
スクリュー管 ナリカスクリュー管ナリカ
7,000税込7,700
1セット(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
キューネ発酵管 ナリカキューネ発酵管ナリカ
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷
アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス全長(mm)245容量(mL)20口外径(Φmm)17(リム含む)
プチボトル10mL セット(ケース付) ナリカプチボトル10mL セット(ケース付)ナリカ
1,060税込1,166
1セット(12本)
3日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。
容量(mL)10付属品ケース、カラーラベル
ねじ口びん (スチロール製) ナリカねじ口びん (スチロール製)ナリカ
1,500税込1,650
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)20寸法(mm)Φ31×62
セメダイン ナリカセメダインナリカ
200税込220
1個
3日以内出荷
用途ゴム・皮革・布・金属・セメント製品・陶磁器・硬質プラスチック種別速乾 G容量(mL)20
磁製るつぼ ナリカ磁製るつぼナリカ
580税込638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
棒びん (押蓋式) ナリカ棒びん (押蓋式)ナリカ
650税込715
1組(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
採集した鉱物・小さい化石などの保存に使えます。
仕様押ぶた式材質スチロール
気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体 ナリカ気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
金属のイオン化傾向実験セット ナリカ金属のイオン化傾向実験セットナリカ
9,600税込10,560
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
イオン化傾向の実験が手軽にできる。 マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
サンプル管 ナリカサンプル管ナリカ
7,250税込7,975
1セット(50本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ねじ口びん丸型 ナリカねじ口びん丸型ナリカ
1,420税込1,562
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブ処理が可能です。 液切りリング付き
種別GL-45口内径(Φmm)30
デモスライド ナリカデモスライドナリカ
5,700税込6,270
1セット
4日以内出荷
微生物を培養管(デモスライド)内で培養しながら、その培養管の先端部をデモスライド・アダプターに取付けてすぐに顕微鏡で観察することができる、画期的な観察用具です。 培養条件にもよりますが、1週間程度は微生物を培養観察できます。
セット内容デモスライド(容量約5mL):20本/デモスライド・アダプター:4個種別観察セット D-4
蒸発皿 (丸底) ナリカ蒸発皿 (丸底)ナリカ
490税込539
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ホールピペット (検査済) ナリカホールピペット (検査済)ナリカ
1,240税込1,364
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(検査済) ナリカメスピペット(検査済)ナリカ
1,880税込2,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
セメダイン ナリカセメダインナリカ
200税込220
1個
4日以内出荷
用途発泡スチロール同士、及び発泡スチロールと紙・木・布の接着種別発泡スチロール用容量(mL)20
ねじ口角びん(デュラン) ガラス ナリカねじ口角びん(デュラン) ガラスナリカ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オートクレーブ処理が可能です。 びんが角型のため、保存スペースをとりません。 調整したバッファーなどの保存に最適です。 液切りリング付き
目盛付き試験管 ナリカ目盛付き試験管ナリカ
9,500税込10,450
1セット(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
目盛付き&リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
試験管 (リム付) ナリカ試験管 (リム付)ナリカ
4,650税込5,115
1セット(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
ビュレット PTFEコック (無色) 10ml ナリカビュレット PTFEコック (無色) 10mlナリカ
11,090税込12,199
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。
容量(mL)101目盛(mL)0.05全長(mm)約605コックPTFEコック
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個種別(だ液の実験B・中学校用)
電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)ナリカ
17,000税込18,700
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えませんステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓容量(mL)ガラス管:65目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)寸法(Φ×mm)H管:内径15×215支柱の高さ(mm)350(台含む)ガラス管H形、目盛付き
PEビーカー ナリカPEビーカーナリカ
110税込121
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPXビーカー ナリカTPXビーカーナリカ
370税込407
1個
6日以内出荷
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1