カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • 学童・教育用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(4)
  • TPP(201)
  • コスモスビード(162)
  • アズワン(142)
  • SMC(139)
  • NEG(日電理化硝子)(124)
  • Omnifit(116)
  • TGK(東京硝子器械)(98)
  • 三商(82)
  • マルエム[理化学・容器](81)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • 日本理化学器械(NRK)(60)
  • cotta(60)
  • エスコ(59)
  • エムアイケミカル(46)
  • 金鵄製作所(46)
  • Thermo Fisher Scientific(45)
  • スバル(45)
  • サンプラテック(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-40」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
200税込220
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
スポイトびん ナリカスポイトびんナリカ
740税込814
1個
当日出荷
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状角形茶色色(本体)茶色
スポイトびん(茶色・丸形) ナリカスポイトびん(茶色・丸形)ナリカ(1件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状丸形茶色色(本体)茶色
ねじ口試験管 ナリカねじ口試験管ナリカ
6,800税込7,480
1組(10本)
当日出荷から3日以内出荷
一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)
赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ赤しそ(pH指示薬)10gナリカ
1,598税込1,758
1個(10g)
4日以内出荷
赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
容量(g)10
示温インク(サーモインク) ナリカ示温インク(サーモインク)ナリカ
800税込880
1セット(2個×15mL)
当日出荷
温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
スポイトびん(無色・角形) ナリカスポイトびん(無色・角形)ナリカ
750税込825
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状角形無色色(本体)無色
スポイトびん(無色・丸形) ナリカスポイトびん(無色・丸形)ナリカ(2件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状丸形無色色(本体)無色
ミニビーカー (プラ・10個組) ナリカミニビーカー (プラ・10個組)ナリカ
380税込418
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,800税込3,080
1セット(50個)
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
ペットボトルのもと(ねじ口試験管) ナリカペットボトルのもと(ねじ口試験管)ナリカ
3,398税込3,738
1セット(10本)
3日以内出荷
ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
スクリュー管 ナリカスクリュー管ナリカ
9,100税込10,010
1セット(50本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
枝付試験管(温度計付) ナリカ枝付試験管(温度計付)ナリカ
950税込1,045
1個
3日以内出荷
枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30測定範囲(℃)-5~105
磁製るつぼ ナリカ磁製るつぼナリカ
740税込814
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スメクタイト ナリカスメクタイトナリカ
1,500税込1,650
1セット
3日以内出荷
スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本容量(g)50
棒びん (ねじ蓋式) ナリカ棒びん (ねじ蓋式)ナリカ
290税込319
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ねじぶた式
プチボトル30mL セット(ケース無) ナリカプチボトル30mL セット(ケース無)ナリカ
5,300税込5,830
1セット(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30付属品カラーラベル色(本体)透明
プチボトル30mL セット(ケース無) ナリカプチボトル30mL セット(ケース無)ナリカ
5,300税込5,830
1セット(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30付属品カラーラベル色(本体)白(遮光型)
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個(30mL)
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
ねじ口びん広口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(30mL)(10個)ナリカ
829税込912
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
サンプル管 ナリカサンプル管ナリカ
9,000税込9,900
1セット(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
電流の発熱実験器 MI-1N(1セット) ナリカ電流の発熱実験器 MI-1N(1セット)ナリカ
6,000税込6,600
1セット
4日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
カッセロール (共柄) ナリカカッセロール (共柄)ナリカ
1,900税込2,090
1個
4日以内出荷
広口試薬びん (茶色) ナリカ広口試薬びん (茶色)ナリカ
1,850税込2,035
1個
4日以内出荷
ねじ口びん細口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん細口(30mL)(10個)ナリカ
769税込846
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
プチボトル30mL セット(ケース付) ナリカプチボトル30mL セット(ケース付)ナリカ
5,800税込6,380
1セット(6本)
4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30付属品ケース、カラーラベル色(本体)透明
プチボトル30mL セット(ケース付) ナリカプチボトル30mL セット(ケース付)ナリカ
5,800税込6,380
1セット(6本)
4日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30付属品ケース、カラーラベル色(本体)白(遮光型)
細口試薬びん (無色) ナリカ細口試薬びん (無色)ナリカ
1,150税込1,265
1個
4日以内出荷
無色
細口試薬びん (茶色) ナリカ細口試薬びん (茶色)ナリカ
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
無色
広口試薬びん (無色) ナリカ広口試薬びん (無色)ナリカ
1,550税込1,705
1個
4日以内出荷
無色
目盛付き試験管 ナリカ目盛付き試験管ナリカ
10,500税込11,550
1セット(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
目盛付き&リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
試験管 (リム付) ナリカ試験管 (リム付)ナリカ
11,500税込12,650
1セット(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
リム付きの試験管
材質ほうけい酸ガラス
ダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付 ナリカダニエル電池(生徒用)フルセット D-F ケース付ナリカ
5,100税込5,610
1セット
4日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池 実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLのビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
セット内容50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚、リード線付プロペラモーター(ダニエル電池専用)、電子オルゴール、収納ケース
枝付試験管のみ ナリカ枝付試験管のみナリカ
380税込418
1個
5日以内出荷
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
光合成色素分離セット(薄層クロマト法) ナリカ光合成色素分離セット(薄層クロマト法)ナリカ
7,500税込8,250
1セット
7日以内出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
鉄製るつぼ ナリカ鉄製るつぼナリカ
600税込660
1個
8日以内出荷
水酸化アルカリ類を強熱する時に使う耐火製の容器です。ふた付き。
容量(mL)30
ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本 ナリカねじ口試験管 Φ20x180mm 10本ナリカ
4,300税込4,730
1個(10本)
8日以内出荷
一時的に密封しておける試験管密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)