カテゴリ

  • 学童・教育用品(305)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(4)
  • NOK(321)
  • SMC(241)
  • TPP(166)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(149)
  • ホンダ(144)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • ニッサン(99)
  • CKD(79)
  • スズキ(66)
  • 東洋技研(65)
  • トヨタ(63)
  • YAMAHA(ヤマハ)(62)
  • VISHAY(58)
  • TRUSCO(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(44)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-70」の検索結果

関連キーワード
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ(3件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
長さ(m)100
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ(3件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
蛍光灯(8W) ナリカ蛍光灯(8W)ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287定格100V
ボビン(内径7mm) ナリカボビン(内径7mm)ナリカ
1,000税込1,100
1セット(50個)
当日出荷
コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用内径(mm)7
コード付きACプラグ ナリカコード付きACプラグナリカ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
定格125V 7Aコード長さ(m)2
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ(3件のレビュー)
600税込660
1セット(10個)
当日出荷
電子ブザー ナリカ電子ブザーナリカ
580税込638
1個
当日出荷
型式BZ-5電圧(V)DC2~5音圧70~75dBA寸法(mm)約33×17×15
バナナプラグ ナリカバナナプラグナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
全長(mm)46
プロペラ 3枚羽 ナリカプロペラ 3枚羽ナリカ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種別プロペラ 3枚羽寸法(Φmm)80適合モーター軸径 2mm
豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ豆電球型LED(低電圧タイプ)ナリカ
980税込1,078
1個
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
ペースト ナリカペーストナリカ
270税込297
1個(10g)
当日出荷
はんだ付け作業に使用します。
容量(g)10
磁気ビュアシート ナリカ磁気ビュアシートナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
蓄光顔料 100g ナリカ蓄光顔料 100gナリカ
3,500税込3,850
1個(100g)
当日出荷
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ発泡スチロールペーパー(グライドシート)ナリカ
800税込880
1セット(6枚)
当日出荷
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型付属品型紙厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカリード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)ナリカ
450税込495
1個
当日出荷
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
豆電球型LED ナリカ豆電球型LEDナリカ(2件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニクロム線 ナリカニクロム線ナリカ(1件のレビュー)
620税込682
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ
6,500税込7,150
1個(1kg)
当日出荷
質量(kg)1
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(2件のレビュー)
650税込715
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN軸径(Φmm)2規格DC1.5V~12V、70mA
ゲルマニウムダイオード 35V 50mA ナリカゲルマニウムダイオード 35V 50mAナリカ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
定格35V 50mA
セロハンテープ (幅18mm) ナリカセロハンテープ (幅18mm)ナリカ
220税込242
1個
当日出荷
寸法(mm×m)18×35
電子オルゴール(電子メロディー) ナリカ電子オルゴール(電子メロディー)ナリカ(4件のレビュー)
520税込572
1個
当日出荷
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
電磁石部品セット ナリカ電磁石部品セットナリカ
3,200税込3,520
1セット
当日出荷
5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ
165税込182
1個
当日出荷
種別RE-140軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、560mA
磁性流体 ナリカ磁性流体ナリカ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
電池ホルダー ナリカ電池ホルダーナリカ
780税込858
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
スイッチなし
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
当日出荷
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
ホットカッター HE-20 ナリカホットカッター HE-20ナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
コンデンサー ナリカコンデンサーナリカ
550税込605
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
金属片の切断に使います。
形状柳刃寸法(mm)240
発電用モーター NK ナリカ発電用モーター NKナリカ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
フォトトランジスター TPS601 ナリカフォトトランジスター TPS601ナリカ
600税込660
1個
欠品中
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
イヤホン(セラミックイヤホン) ナリカイヤホン(セラミックイヤホン)ナリカ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
仕様ミニプラグ付きコード長さ(m)1.2
磁気レインボーシート(5枚) ナリカ磁気レインボーシート(5枚)ナリカ
6,900税込7,590
1セット(5枚)
当日出荷
磁気によって変色するシート 磁力によってグラデーションで変色します。 磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
種別RE-280軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、650mA
示温シール MS(10枚) ナリカ示温シール MS(10枚)ナリカ
3,700税込4,070
1組(10枚)
当日出荷
「もののあたたまり方」などの単元に約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
変換アダプタ 3P-2P ナリカ変換アダプタ 3P-2Pナリカ
800税込880
1個
当日出荷
3又プラグを2又に変換するアダプタ
定格125V 15A寸法(mm)25×44.3×26
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
880税込968
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158軸径(Φmm)2規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ
2,900税込3,190
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途理科実験に
ミニガスバーナー ナリカミニガスバーナーナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
P70-4125-01~04 ミニガスバーナーに、カセットタイプのガスを充填するのに便利な台です。
種別充填台
bp-70i特集