カテゴリ

  • 学童・教育用品(308)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(114)
  • CKD(77)
  • 東洋技研(51)
  • ParkerTAIYO(48)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 三菱マテリアル(40)
  • NAKANO(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • TRUSCO(39)
  • 大阪魂(28)
  • ノーリツ(26)
  • ホンダ(24)
  • 岩田製作所(23)
  • THK(22)
  • 新コスモス電機(19)
  • 明工社(19)
  • ATEN(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-70」の検索結果

関連キーワード
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付きテーブルタップ(3m) ナリカコード付きテーブルタップ(3m)ナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(3m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)3
コードリール ナリカコードリールナリカ
18,500税込20,350
1個
6日以内出荷
電工ドラム16A30m
コンセント個数4許容電流(A)16コード長さ(mm)30
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
420税込462
1本
6日以内出荷
オルファカッター
型式215B数量(個)1
アルミ棒 ナリカアルミ棒ナリカ
310税込341
1本
6日以内出荷
アルミ棒Φ4mmx300mm
寸法(mm)Φ4×300
プラフレンド ナリカプラフレンドナリカ
3,000税込3,300
1個(250g)
6日以内出荷
湯に浸けるだけで成形できる不思議なプラスチック60℃以上の湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。プラフレンドの材質は、PCL(ポリカプロラクトン)で、生分解性があり環境にも優しい素材です。別売のプラフレンドカラーを使えば色を付けることもできます。
容量(g)250
工作用双眼ルーペ ナリカ工作用双眼ルーペナリカ
11,000税込12,100
1個
13日以内出荷
細かい作業に便利頭部にセットして細部を拡大して見ながら作業できます。
材質ガラス(レンズ)倍率2.7×
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
1,080税込1,188
1本
6日以内出荷
オルファカッター
用途プラスチック板・アルミ板用型式205B数量(個)1
リサイクルはさみ ナリカリサイクルはさみナリカ
1,000税込1,100
1本
6日以内出荷
リサイクルはさみ
全長(mm)160
コード付きテーブルタップ(5m) ナリカコード付きテーブルタップ(5m)ナリカ
2,500税込2,750
1個
6日以内出荷
コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口
形状2P・3個口定格125V、15Aコード長さ(mm)5
OAタップ ナリカOAタップナリカ
2,700税込2,970
1個
6日以内出荷
OAタップ2P・6個口
形状2P・6個口定格15A、125Vコード長さ(mm)2
リサイクルツール ナリカリサイクルツールナリカ
900税込990
1本
6日以内出荷
リサイクルツール
用途スプレー缶のがず抜き、びんのラベルはがし・樹脂のキャップ取り、ペットボトルのリング取り全長(mm)165
ネジすべり止め液 ナリカネジすべり止め液ナリカ
600税込660
1個(10g)
6日以内出荷
本品を使用することにより、ネジ山が磨耗したネジでもドライバーで外すことができます。また、角の丸くなったボルトやキャップスクリューにも使用できます。
容量(g)10
マブチモーターセット ナリカマブチモーターセットナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
人気の高いマブチモーターに、実験や工作で便利に使えるモーターベースと2段プーリーを付属させたものです。
軸径(Φmm)2
折り込み鋸 ナリカ折り込み鋸ナリカ
6,500税込7,150
1本
13日以内出荷
折り込み鋸
用途ペットボトル、紙パック、木材・合板材・塩ビ材・新建材の切断の切断全長(mm)410数量(個)1
金属の性質実験セット ナリカ金属の性質実験セットナリカ
3,000税込3,300
1セット
6日以内出荷
東京書籍・中学校の教科書に対応した、金属に共通する性質を調べる実験に使う素材のセットです。
セット内容金属線2種(鉄・銅、各Φ1×150mm)各20本、竹ひご(Φ1.8×150mm)20本、示温テープ型式示温テープ:TR-40品番示温テープ:P70-2622枚数5変色温度(℃)示温テープ:40(可逆性)(赤味黄から赤味橙)
乾電池(アルカリ) ナリカ乾電池(アルカリ)ナリカ
500税込550
1個
6日以内出荷
乾電池(アルカリ) 006P (9V)
型式006P規格9V数量(個)1
超弾性合金 ナリカ超弾性合金ナリカ
1,400税込1,540
1本
6日以内出荷
超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くと元の形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全に元に戻りますが8%の歪量をこえると完全には元の形に戻りません。なお、低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。例:氷水の中で曲げると自由に曲がり弾性がなくなりますが、体温で温めると元の形に戻ります。
仕様変形温度:25℃以下形状直線寸法(mm)Φ0.7×100
ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカソルダープルト (はんだ吸収器)ナリカ
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
6日以内出荷
ニクロムヒータータイプのはんだコテ。
電源(V)AC100
アルカリボタン電池 ナリカアルカリボタン電池ナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
アルカリボタン電池LR441個
型式LR44規格1.5V数量(個)1
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカLEDブラックライト(樹脂硬化用)Aナリカ
1,380税込1,518
1個
4日以内出荷
レジン工作用のブラックライトUVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。
付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
LED電球 KS 12V(DC用) ナリカLED電球 KS 12V(DC用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
寸法(mm)Φ50×93口金E26入力電圧(V)DC12
プロペラモーター Pacco-140 ナリカプロペラモーター Pacco-140ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
プロペラモーター(低電流型) ナリカプロペラモーター(低電流型)ナリカ
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
高輝度LEDズームライト SZL2 ナリカ高輝度LEDズームライト SZL2ナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
省電力・長寿命!高輝度白色LED使用のライト
寸法(mm)Φ30×115電源単4乾電池3個(モニタ用付属)
ウォーターポンププライヤ ナリカウォーターポンププライヤナリカ
2,340税込2,574
1個
4日以内出荷
その他口開き5段階調整材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(ハンドル)全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
650税込715
1個
3日以内出荷
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
示温液 (示温インク) ナリカ示温液 (示温インク)ナリカ
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷
産業財産権出願中水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)240
銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12m ナリカ銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12mナリカ
600税込660
1巻
当日出荷
寸法(Φmm×m)0.35×12
抵抗セットSA ナリカ抵抗セットSAナリカ
8,900税込9,790
1セット
4日以内出荷
種別セメント抵抗(5種各10本)規格10・20・30・40・50Ω(各5W)
電子オルゴール(手回し発電機用) ナリカ電子オルゴール(手回し発電機用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.5~3.6保護回路定電流保護、逆流防止
コンデンサー ナリカコンデンサーナリカ
550税込605
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
示温シール MS(10枚) ナリカ示温シール MS(10枚)ナリカ
3,700税込4,070
1組(10枚)
予約販売
「もののあたたまり方」などの単元に約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
006Pスナップ(リード線付) ナリカ006Pスナップ(リード線付)ナリカ
60税込66
1本
3日以内出荷
規格006P型積層電池用リード線長さ(mm)150
ヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本 ナリカヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本ナリカ
440税込484
1セット
4日以内出荷
P70-4719 発泡スチロールカッター 250-1の補充部品です。
タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個 ナリカタイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個ナリカ
850税込935
1セット
4日以内出荷
A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ発泡スチロールカッター 250-1ナリカ
5,100税込5,610
1個
3日以内出荷
[特長]100V電源仕様のスチロールカッターターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
電工ペンチ ナリカ電工ペンチナリカ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ストリッパー・圧着・カッター・ボルトカッターとして使えます。
全長(mm)225
プロペラモーター Pacco-510 ナリカプロペラモーター Pacco-510ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
プロペラモーター Pacco-G ナリカプロペラモーター Pacco-Gナリカ
3,400税込3,740
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】風力発電モーター最大出力1.5V、15mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ6枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
関連キーワード
a2-70特集