1個
¥580
税込¥638
当日出荷
1セット(50個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287
定格100V
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)38×62×11
電圧(V)1.2~3.6
電流(mA)0.15~0.3
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯
リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型
付属品型紙
厚さ(mm)約0.3
サイズA4判
内容6枚
1セット(6枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
1セット(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN
軸径(Φmm)2
規格DC1.5V~12V、70mA
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA
時間スイッチング時間:2μs
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
種別プロペラ 3枚羽
寸法(Φmm)80
適合モーター軸径 2mm
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V
輝度15000mcd
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。
わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き
軸径(Φmm)2
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
色発光色:黄緑
容量粉末100g
主成分ZnS・Cu
1個(100g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
5年生 電磁石の性質
200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。
流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
種別140
寸法(mm)70×60×105
電圧(V)標準電圧1.5~3V、限界電圧3V
モーターマブチモーター RE-140
電流(mA)約210~250(空転時)
使用例乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付)
形状コイル、フック付き
寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
ボルタ電池やダニエル電池の電極、金属樹の生成実験などに。また、テープ面にも導電性があるので電気回路の作製にも使用できます。
材質高純度亜鉛箔
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1個
¥550
税込¥605
欠品中
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158
軸径(Φmm)2
規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
仕様ミニプラグ付き
コード長さ(m)1.2
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
1セット
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
種別RE-280
軸径(Φmm)2
規格DC1.5V~3V、650mA
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ