カテゴリ

  • 学童・教育用品(60)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 日東工業(17)
  • ホーザン(10)
  • 塚本無線(4)
  • いろはインク(4)
  • SMC(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • TRUSCO(3)
  • アイゼン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
  • ビデオセンシング(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
  • エスコ(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • ノーブランド(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-704」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール ナリカコードリールナリカ
18,500税込20,350
1個
6日以内出荷
電工ドラム16A30m
コンセント個数4許容電流(A)16コード長さ(mm)30
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
420税込462
1本
6日以内出荷
オルファカッター
型式215B数量(個)1
工作用双眼ルーペ ナリカ工作用双眼ルーペナリカ
11,000税込12,100
1個
13日以内出荷
細かい作業に便利頭部にセットして細部を拡大して見ながら作業できます。
材質ガラス(レンズ)倍率2.7×
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
1,080税込1,188
1本
6日以内出荷
オルファカッター
用途プラスチック板・アルミ板用型式205B数量(個)1
リサイクルはさみ ナリカリサイクルはさみナリカ
1,000税込1,100
1本
6日以内出荷
リサイクルはさみ
全長(mm)160
リサイクルツール ナリカリサイクルツールナリカ
900税込990
1本
6日以内出荷
リサイクルツール
用途スプレー缶のがず抜き、びんのラベルはがし・樹脂のキャップ取り、ペットボトルのリング取り全長(mm)165
ネジすべり止め液 ナリカネジすべり止め液ナリカ
600税込660
1個(10g)
6日以内出荷
本品を使用することにより、ネジ山が磨耗したネジでもドライバーで外すことができます。また、角の丸くなったボルトやキャップスクリューにも使用できます。
容量(g)10
折り込み鋸 ナリカ折り込み鋸ナリカ
6,500税込7,150
1本
13日以内出荷
折り込み鋸
用途ペットボトル、紙パック、木材・合板材・塩ビ材・新建材の切断の切断全長(mm)410数量(個)1
ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカソルダープルト (はんだ吸収器)ナリカ
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
加熱溶解したはんだを強力な吸引力で吸い取ります。使うたびにノズルの掃除ができるので、はんだ詰まりを防ぎスムーズに作業が行えます。
仕様吸込量(mL):20寸法(mm)290×50
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
6日以内出荷
ニクロムヒータータイプのはんだコテ。
電源(V)AC100
ウォーターポンププライヤ ナリカウォーターポンププライヤナリカ
2,340税込2,574
1個
4日以内出荷
その他口開き5段階調整材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(ハンドル)全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45
ヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本 ナリカヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本ナリカ
440税込484
1セット
4日以内出荷
P70-4719 発泡スチロールカッター 250-1の補充部品です。
発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ発泡スチロールカッター 250-1ナリカ
5,100税込5,610
1個
3日以内出荷
[特長]100V電源仕様のスチロールカッターターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
電工ペンチ ナリカ電工ペンチナリカ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ストリッパー・圧着・カッター・ボルトカッターとして使えます。
全長(mm)225
自在曲線定規 ナリカ自在曲線定規ナリカ
1,100税込1,210
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
目盛付き、任意の曲線を簡単に描けます。
目立てヤスリ(羽ヤスリ) ナリカ目立てヤスリ(羽ヤスリ)ナリカ
1,900税込2,090
1個
3日以内出荷
内容両刃
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
630税込693
1個
4日以内出荷
NTカッター ナリカNTカッターナリカ
720税込792
1個
4日以内出荷
仕様ダンボール切断用種別L-500
ミニガスバーナー ナリカミニガスバーナーナリカ(1件のレビュー)
8,500税込9,350
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。 点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。 ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。 市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。 ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
330税込363
1セット(5枚)
4日以内出荷
用途プラスチック板用替刃種別P-450用替刃 (5枚入)
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
金属片の切断に使います。
形状柳刃寸法(mm)240
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
3日以内出荷
全長(mm)207消費電力(W)40
オルファカッター ナリカオルファカッターナリカ
430税込473
1セット(3枚)
当日出荷
用途プラスチック板・アルミ板用種別205B用替刃(3枚入)
ボビン(内径7mm) ナリカボビン(内径7mm)ナリカ
1,000税込1,100
1セット(50個)
当日出荷
コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用内径(mm)7
ミニガスバーナー ナリカミニガスバーナーナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
P70-4125-01~04 ミニガスバーナーに、カセットタイプのガスを充填するのに便利な台です。
種別充填台
ポケットトーチ(簡易ガスバーナー) ナリカポケットトーチ(簡易ガスバーナー)ナリカ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm)60×23×110使用燃料市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17)火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約20分(ライター1個)
金切はさみ ナリカ金切はさみナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
金属板の切断に使います。
形状直刃寸法(mm)240
はんだこて ナリカはんだこてナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
全長(mm)199消費電力(W)20
活性ヤニ入はんだ(ヘクスゾール)Φ0.6mm、500g ナリカ活性ヤニ入はんだ(ヘクスゾール)Φ0.6mm、500gナリカ
14,000税込15,400
1個(0.6mm×500g)
3日以内出荷
ペースト ナリカペーストナリカ
270税込297
1個(10g)
当日出荷
はんだ付け作業に使用します。
容量(g)10
ソルダースタンド ナリカソルダースタンドナリカ
3,400税込3,740
1個
4日以内出荷
高さ調節可能。クリーニングスポンジ付き。
寸法(mm)82×95高さ調節20mm
樹脂折曲げ器 ナリカ樹脂折曲げ器ナリカ
32,000税込35,200
1個
6日以内出荷
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450電源AC100Vヒーター温度(℃)220加工能力(mm)最大曲げ幅400
つの型金床 5kg ナリカつの型金床 5kgナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
寸法(mm)65×135×210質量(kg)5
電気工具セット S-34 ナリカ電気工具セット S-34ナリカ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
セット内容プラスドライバー2種、マイナスドライバー2種、キャップ付きはんだゴテ、ピンセット、斜ニッパ、平ヤスリ、ヤニ入りはんだ、ラジオペンチ、ツールケース
万能工具セット S-53 ナリカ万能工具セット S-53ナリカ
39,300税込43,230
1セット
9日以内出荷
セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス材質ABS質量(kg)約4.3ケース寸法(mm)386×163×203
電気ドリル ED-280B ナリカ電気ドリル ED-280Bナリカ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
卓上ボール盤として使用でき、刃の直径6.5mmまで取付け可能です。
付属品スタンド、ドリル刃、チャックキー電源AC100V/230Wコード長さ(m)2回転数約2100r.p.m.
ワイヤーストリッパー ナリカワイヤーストリッパーナリカ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
ビニールコードの被覆を簡単にむくことができます。
適合穴径(Φmm)1.0~3.2
六角棒レンチセット(10種) ナリカ六角棒レンチセット(10種)ナリカ
1,200税込1,320
1セット
4日以内出荷
仕様10種各1本
自在スパナ(モンキーレンチ) ナリカ自在スパナ(モンキーレンチ)ナリカ
3,750税込4,125
1個
6日以内出荷
寸法(mm)159
プライヤ ナリカプライヤナリカ
2,750税込3,025
1個
8日以内出荷
寸法(mm)150
a2-70特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら