中和滴定の実験がスムーズにできる実験セットです。付属のセンサをお持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用してデータの測定、解析ができます。pHセンサと滴定センサを同時に接続することで容量とpH値の関係を求めることができます。センサはそれぞれ単独で使用可能のため、中和滴定の実験以外にも使用することができます。
セット内容pHセンサ(Go Direct)(測定範囲:pH0~14)、滴定センサ(Go Direct)(測定範囲:滴下量0~)、マグネットスターラー、撹拌子
1セット
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
9つのくぼみがあるトレイ(SEPUPトレイ)と滴びん(プチボトル)を使用した、酸と塩基の中和反応や連続希釈によるpHや濃度変化の実験などを簡単に実験することができるセットです。
調整済みの酸や塩基、指示薬は滴びんに入っているので、準備に手間がかかりません。滴びんにプチボトルを使用することで、1滴あたりの精度が高く、中和的低の定量実験が可能です。
セット内容SEPUPトレイ8枚/溶液A(30mL)4本/溶液B(30mL)4本/万能指示薬(30mL)4本/希釈用水(30mL)8本/スポイト8本/かくはん棒8本/収納ケース
1個
¥36,000
税込¥39,600
8日以内出荷
このセンサは出荷時に25℃で校正を行い記憶させていますので、毎回の校正作業を省くことが出来ます。
仕様実験例:中和滴定、河川・酸性雨環境測定
測定範囲0~14pH
分解能0.01pH
1個
¥38,500
税込¥42,350
6日以内出荷
ワイヤレスのpHセンサ。ワイヤレスなので、他のセンサと組合わせてもケーブルがスッキリ。
仕様<実験例>酸とアルカリの測定、中和滴定、酸性雨、水質調査(川や井戸水)など
種別pH
測定範囲pH0~14、0~1000mV
1個
¥42,000
税込¥46,200
6日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
測定範囲pH0~14
最小表示pH0.01
測定項目pH
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲滴下数(0~)
最小表示(mL)0.001
測定項目滴数
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
初めてのセンサ入門。はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]。温度:アルコールの蒸留実験。pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験。音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USB
セット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ
型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB
測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110
測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
関連キーワード