24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
87,980 税込96,778
8日以内出荷

D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

無線(Wi-Fi)でも有線(HDMI/USB)でも使用できます。
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源AC100V(付属) 対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降 対応鏡筒内径23.2mm、30mm、30.5mm(30mmと30.5mmはアダプタ使用) 総画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。 カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

E31-7375 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m) 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 映像出力USB2.0
1セット
18,880 税込20,768
4日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
8日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
339,800 税込373,780
欠品中

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

D20-3040 デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカ 動画あり
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:- コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:○ コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
349,800 税込384,780
13日以内出荷

プラン対物レンズ採用により視野の広い範囲でシャープな観察像を実現。ワイヤレスで付属のモニタから大画面へ観察像を投影できます。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、カールコード、マイクロUSBケーブル 出力Wi-Fi 総合倍率40×~600× 有効画素数約200万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約8型(一体型、ミラキャスト受信機付) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
150,000 税込165,000
37日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:○ 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
429,800 税込472,780
13日以内出荷

顕微鏡をCマウントに変換できる 顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
90,000 税込99,000
8日以内出荷

大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ 寸法(mm)50×50×61 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート/マニュアル レンズマウントCマウント 映像出力HDMI 鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
61,000 税込67,100
4日以内出荷

E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合2枚プレート方式メカニカルステージ 型式WB400-S2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.4 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB400-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB600-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~600× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合2枚プレート方式メカニカルステージ 型式WB600-S2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.4 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~600× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷