直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)<100
波長(nm)450
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色青
最大出力(mW)5
直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)40
波長(nm)635
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:10000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色赤
最大出力(mW)1.8
外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)<70
波長(nm)640
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色赤
最大出力(mW)5
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.008
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
電源電圧(V)DC 3.0~5.0
消費電流(mA)50
波長(nm)670
焦点距離(mm)400
レーザークラス2
外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:10000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~85
レーザー光色赤
最大出力(mW)1
直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)<100
波長(nm)515
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色緑
最大出力(mW)5
関連キーワード