9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄テクノロジー衝撃ロガー
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて) 電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属) 対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ) センサー±200G(3軸/加速度) 機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付) 防塵防水性能IP54相当 サンプリング周期1600Hz(0.625ms) 記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付) Bluetooth 計測方式加速度トリガー方式
1個
18,980 税込20,878
欠品中

付属品吸引ノズル 測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 アズワン品番2-3484-01 連続測定約7時間 サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間 付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。多種の計測値をその場で確認できる演算機能。耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。
仕様●Model:DewStar S-2●アナログ出力(モニタ部):4~20mA、0~5VDC●サンプリング流量:0.5~2.5L/min.●システム精度:±0.2℃ DP、±0.4℃ DP(-50℃DP以下)●センサ部~モニタ部:専用ケーブル(標準3m)で接続●デジタル出力(モニタ部):RS232C(測定値or演算値)●使用環境範囲:センサ部/0~35℃、モニタ部/0~35℃、結露なきこと/95%rh以下●接続部:1/4"コンプレッションフィッティングPT●測定パラメータ:露点/霜点(℃)、温度(℃)、圧力(kPa)●演算値:相対湿度(%rh)、絶対湿度(g/m3)、水分率(PPMv)(PPMw)●露点・霜点測定範囲:65~15℃(空冷 at 23℃)、-75℃~15℃(水冷 at 20℃、ただし-65℃以下は水冷10℃) セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット 質量(kg)センサ部/約10.0、モニタ部/約0.5 電源(V)AC90~240(50/60Hz) 消費電力(W)約200 繰返し性±0.1℃DP 使用圧力(MPaG)0.5 サービス分類レンタル
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能
寸法(mm)192×102×37 表示Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000 サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング 清浄度Class100相当~Class100,000相当レベル 供給電圧(V)DC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加) 使用温湿度範囲0~40℃/30~80%RH
1個
619 税込681
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

神栄テクノロジー温湿度ロガー G-TAG HygroView
センサケーブルの先端に温湿度センサが搭載された小型のデータロガーです。 Bluetooth無線技術を用いてスマートフォンなどの携帯端末とワイヤレス接続を行います。 測定データはメール送信機能を用いて別のパソコンなどに転送することも可能です。 測定レポートはPDFで作成されるため、改ざん不可の信頼性が高いデータとして使用でき、またCSV形式のレポートも同時に作成されます。
仕様●使用環境範囲(本体):温度/0~50℃、湿度/90%rh以下(結露無きこと)●測定範囲:温度/-20~+80℃、湿度/10~95%rh(結露無きこと)●測定精度:温度/±0.4℃(本体部at25℃、15℃<T≦35℃)、湿度/±3%rh(20~30℃、20~95%rh)●温度センサ:サーミスタ●湿度センサ:高分子湿度センサ●保存データ数:温度、湿度共に最大10,000データ●閾値エラー保存:温度・湿度共に最大100データ●電池寿命:保存モード/約180日、輸送モード/約14日(環境温度at25℃)●記録間隔:1~60分(1分単位)●サンプリング時間:10、20、30、60秒から選択●計測開始/終了:アプリにて行う●通信インターフェース:Bluetooth 5.0●電源:コイン型リチウム電池(CR2450)●本体ケース:85.5×53×22mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-9249-96
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

神栄テクノロジー温度ロガー
RoHS
医薬品GDPや食品業界のHACCP対応に適した温度ロガーです。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 用途に応じて「輸送モード」と「保存モード」を選択して使用できます。
仕様【Bluetooth接続ボタン】2秒以上押すことでBluetooth通信有効、【計測開始/終了】アプリにて行う 表示【LED】モード表示(MODE)→スタンバイ/赤 保存モード/緑 輸送モード/橙 エラー表示(ERR)→しきい値エラー/橙 ローバッテリー/赤 正常/緑 Bluetooth通信有効(BLE)→有効/緑 無効/消灯 内部異常/赤 温度測定範囲(℃)-40~80(結露なきこと) 精度(℃)±0.4(-30~30℃) サンプリング10、20、30、60秒から選択 検出素子【温度】サーミスタ データ数最大10000件(最大100データ(しきい値エラー保存)) RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔1~60分(1分単位) Bluetooth5
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄テクノロジー振動ロガー
RoHS
3軸振動センサおよび温湿度センサを搭載した小型のデータロガーです。Bluetooth無線技術を用いたワイヤレス接続によって、スマートフォンなどの携帯端末でのデータ確認ができます。アプリ上で、PDF形式とCSV形式の測定レポートを作成することができます。
スイッチ押しボタン3種(測定開始用/シリアルNo表示用/ BLE通信ON/OFF切替用) 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 温度測定範囲(℃)-20~60 湿度測定範囲0~99%RH 液晶表示最大加速度 温湿度 記録データ数 電池残量 シリアルNo. RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔加速度:10秒~30分 温湿度:1分~30分 Bluetooth5
1個(1個)
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄テクノロジー振動ロガー G-TAG TrecView
貨物輸送中の振動を記録する小型のデータロガーです。 常に振動を監視しており、記録周期(10秒~30分でアプリより設定可)のなかで、最も大きな加速度を3軸それぞれで記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
仕様●加速度計測範囲:±20G(3軸)●サンプリングレート(周期):1000Hz(1ms)●周波数特性:0 ~ 250Hz(±3dB)●温度/湿度計測範囲:-20~60℃/0 ~ 99%rh●データ記録方法:加速度/記録周期内の最大値を記録、温湿度/記録周期毎に値を記録●記録周期:加速度/10秒~30分、温湿度/1分~30分●データ記憶容量:加速度/16,500(3軸で1データ)、温湿度/5,500(温度+湿度で1データ)●通信部:Bluetooth 5.0●電池:単四電池×2●計測日数:最大18日(計測条件、電池残量等による)●サイズ/重さ:71(D)×66(W)×29(H)mm/65g●アプリ対応OS/端末:iOS 13 以上/iPhone 8 以上、Android 12,13 / 動作確認:Pixel 5a (Android 13)、Pixel 6 (Android 12、Android13)、Pixel 6a (Android 13) アズワン品番67-9249-97
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷