「os-40g」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。
衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。
小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様●加速度センサ:±200G(3軸)●サンプリングレート:1600Hz(0.625ms)●記録データ:衝撃発生時刻、3軸最大加速度●計測方法:加速度トリガー方式●閾値設置:5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定●通信部:Bluetooth●電源:コイン電池 CR2032×1●計測日数:最大20日(無線通信OFFモード、常温環境にて)、約40時間(通信ONモード、常温環境にて)●記録データ容量:最大200データ(データ上書き機能付)●サイズ/質量:67×31×11mm/23g●保護等級:IP54相当●アプリ対応OS:iOS 11以上/Android 9,10,11●アプリ機能:計測設定、データ表示、レポート作成(PDFメール送付)●電波法認証国:日本
アズワン品番67-9249-98
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード