「太丸ハンディ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード