23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器 容量1kg/h(LPG) 圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa 接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手) 使用流体LPガス(気相)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)チェック弁付 ボールバルブ
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.2 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)53 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ストップバルブ
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)9 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)310 適合ボンベLPガス10kg
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ボール弁
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.2 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)52 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)容器庫用警戒標
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に 寸法(横×縦)(mm)281×201
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ストレーナーバルブ
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲-5~60℃ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス ストレーナー100メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)8.5 内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330 寸法h(mm)318.5 適合ボンベLPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止 材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂 ベルト長さ(cm)50~185
1個
719 税込791
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)消音CSベルト 片側固定タイプ
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止 材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂 ベルト長さ(cm)50~185
1個
659 税込725
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)エンドバルブ
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.5 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4×Rc1/2 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)25×25.5 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)バルク用 警戒標
用途LPガスバルク貯槽の警戒標識に 寸法(横×縦)(mm)281×201
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)20kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)10 内径寸法(Φmm)330 寸法h(mm)610 適合ボンベLPガス20kg
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ヘッダーバルブ
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
用途ガス配管資材に 質量(kg)0.5 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 面間寸法(mm)25×52 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。
用途一般高圧ガス容器の転倒防止 質量(kg)18.5 内径寸法(Φmm)240 寸法h(mm)1020 適合ボンベ一般高圧ガス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)50kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg)20 内径寸法(Φmm)380 寸法h(mm)1020 適合ボンベLPガス50kg
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!
用途「点灯無し」追加オプション
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷