「伊藤工機 sgx」の検索結果
グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
用途ガス配管資材に
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲-5~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
ストレーナー100メッシュ
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量1kg/h(LPG)
圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)53
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.2
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)52
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)9
内径寸法(Φmm)330
寸法h(mm)310
適合ボンベLPガス10kg
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途LPガス容器収納庫の警戒標識に
寸法(横×縦)(mm)281×201
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止
質量(kg)8.5
内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330
寸法h(mm)318.5
適合ボンベLPガス屋内用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止
材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂
ベルト長さ(cm)50~185
1個
¥719
税込¥791
当日出荷