透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
特性難燃
厚さ(mm)0.25
材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮
形状折りたたみタイプ
ハトメ数24
引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm
伸度(%)縦15、横20
防炎性能試験番号BT030045
ハトメピッチ(cm)45
引裂強度縦40N、横50N
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。
透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤
色透明
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
光を透かし明るさを取り込むことが可能です。
メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。
用途ベランダの目隠し、間仕切りなど
特性採光
厚さ(mm)0.28
材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)約20
引張強度(N/5cm)縦310/340
PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。
用途シート破れの補修に。
2018年トラスコ掲載ページ6 1639
厚さ(mm)0.4
形状ビニールカーテン
色透明
タイプ防炎・制電・耐寒・耐候
関連キーワード