スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能防傷加工・UVカット
形状二眼型
質量(g)11
寸法(幅W×高さH)(mm)130×38
材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0051
下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。
用途野外で身体を動かすときや運転時に。
機能UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
仕様UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド
付属品スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%)
材質硬質ナイロン
質量(g)27
レンズ色スモーク×アイスブルーミラー
フレーム色マットブラック
可視光線透過率(%)14
特性UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
関連キーワード