Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
クラフト100キングコーポレーション(18件のレビュー)当日出荷
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
用途K8KYU85は給与タイプ。色茶2018年トラスコ掲載ページ10 0389
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
角形A4号封筒キングコーポレーション当日出荷
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に。ヤマト運輸のネコポスの規定サイズ用に。色茶タイプ角A4(テープ付)縦(mm)312横(mm)228
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
筋入封筒キングコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷
納品書、仕切書用に適した封筒です。
色茶トラスコ品番856-0503幅(mm)90サイズ長4質量(g)145タイプ長4奥行(mm)205アズワン品番65-2057-422018年トラスコ掲載ページ10 0389
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
角形封筒キングコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途書類の封入に。エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 262
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
洋形0号(洋長3) 白枠ナシキングコーポレーション(3件のレビュー)当日出荷
ケント紙を使用したホワイト封筒です。
色白仕様アラビア糊(水のり)付きトラスコ品番856-0500幅(mm)235サイズ洋0質量(g)700タイプ洋0奥行(mm)1202018年トラスコ掲載ページ10 0388
ビジネスバッグキングコーポレーション(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1セット(25枚)ほか
当日出荷
ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです。角2タイプはA4の書類用、A4タイプはA4の封筒がそのまま入ります。
色白仕様テープのり付幅(mm)354サイズA4奥行(mm)2602018年トラスコ掲載ページ10 0434
エコ窓地紋ソフト100キングコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(100枚)
当日出荷
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
幅(mm)120サイズ長3質量(g)500タイプ長3奥行(mm)2352018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
クラフト100キングコーポレーション(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1セット(100枚)
当日出荷
丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。
用途K8KYU85は給与タイプ。色茶エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0389エコマーク認定番号18 112 262
長6 窓明封筒テープのり付きキングコーポレーション(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1セット(100枚)
当日出荷
窓明封筒です。
仕様窓明、テープのり付き幅(mm)110サイズ長6タイプ長6奥行(mm)220テープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0390窓枠あり
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
クラフトキングコーポレーション当日出荷
A3を折らずに入れられる封筒です。
色茶トラスコ品番856-0493幅(mm)320質量(kg)0.32サイズ角A3タイプ角A3奥行(mm)440エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0389エコマーク認定番号18 112 262
長3クリア封筒テープ付きキングコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
引っ張っても裂けにくく、DMに最適のフィルム封筒です。
色透明仕様テープのり付き幅(mm)120サイズ長3タイプ長3奥行(mm)235郵便番号欄なし2018年トラスコ掲載ページ10 0390
【名入れ】印刷HIソフトカラー長3封筒キングコーポレーション(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~
1袋(300枚)ほか
5日以内出荷
レイアウト長T-枠付・長T-中央・長T-線入・長Y-左下・長Y-右下・長Y-枠付・長Y-右下-枠付・長Y-右下-線入寸法(mm)120×235サイズ長3文字色黒・紺・グレー・青・緑・こげ茶・赤・ピンク・橙・紫紙厚(g/m2)80その他設定項目【無料追加オプション(文字印刷色と同色で印刷)】見積書在中・注文書在中・領収書在中・返信用封筒・カタログ在中・請求書在中・案内状在中・納品書在中・親展・至急・料金別納郵便・料金後納郵便・切手をお貼りください紙質古紙70%印刷【1色刷】社名・住所・電話・FAX・メールアドレス・など書体明朝体・正楷書体・丸ゴシック体・ゴシック体・中明朝体・中ゴシック体・中丸ゴシック体郵便番号欄あり窓枠なし用紙色クリーム・グリーン・グレー・ピンク・ホワイト・ブルーサービス分類名入れ
カラー封筒キングコーポレーション3日以内出荷
ハーフトーン調カラーの封筒です。
保存袋紐付10キングコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
色茶仕様マチ・ハトメ付き高さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0391
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケント封筒 ホワイト テープ付キングコーポレーション当日出荷
独自のケント紙を使用した封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に最適。ヤマト運輸のネコポスの規定サイズに適合しています。色白タイプ角A4縦(mm)312横(mm)228
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性