アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)3.0
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番856-1642
質量(g)44.7
頭部径(Φmm)8.0
頭部高さ(mm)3.0
適合ドライバープラスNo.2
最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0463
関連キーワード