通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.65
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状皿
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.6
適合ドライバー四角No.2
座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状皿
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0472
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。
材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状皿
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.7
適合ドライバープラスNo.2
ねじの呼びM4
2018年トラスコ掲載ページ2 0467
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.7
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0469
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状皿
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)2.6
適合ドライバー四角No.2
関連キーワード