独自の銅加工技術による炉
灰を入れて炭点前が出来ます。
炭型シーズシーター(S500)でもお点前が出来ます。
用途炭点前可
炉檀のセットです。
スイッチ操作が簡単です。
畳の表面にコードが見えず簡単にセットできます。(簡単据付)
残り火や一酸化炭素の中毒の心配がなく安全です。
用途炉壇セット
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前
スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W)
定格電圧(V)交流100
コード長さ(m)3.5
定格消費電力(W)600
関連資料(3.38MB)
炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。
用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前
寸法(mm)424×424×180
スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)
定格電圧(V)交流100
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180
関連資料(1.06MB)
炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。
用途5月~10月の時の点前に使用
付属品敷板・香入・まえかわら付き
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)400
風炉用炭型ヒーター(表)
耐熱コード使用
用途風炉用炭型ヒーター
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)400
関連資料(0.23MB)
寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
関連キーワード