赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ
通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。
又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。
VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと
新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、
明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により
低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
赤外線照射距離 最大10m
3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°)
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可)
3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能
低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。
見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ
質量(g)500
電源(V)DC12±10%
消費電力(W)4(12V 330mA)
方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
レンズ単焦点レンズ f=3.6mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185
解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本
シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
S/N比55db以上(AGC OFF)
モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)
ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
絞りF1.9
画素数1920(H)×1080(V)
補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO
最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平77° 垂直42°
映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω
最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)
デジタルノイズリダクション2D,3D
イメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ワイドダイナミックレンジ機能搭載
窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が
大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。
メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し
鮮明な画像を映しだすことができます。
3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード)
白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。
メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。
残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。
固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様
赤外線照射距離 最大23m
赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール
質量(g)850
消費電力(W)4(12V 330mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)
制御方式(アイリスレンズ)DC制御
方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm
外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5
シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
S/N比55db以上(AGC OFF)
モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)
ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
絞りオート(解放絞り F:14)
画素数1920(H)×1080(V)
補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO
最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平96°~34°、垂直53°~19°
映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω
最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)
デジタルノイズリダクション2D,3D
イメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル
形状ドーム型
質量(g)850
消費電力(W)4.2(12V350mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%
制御方式アイレスレンズ:DC制御
寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5
方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)
解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本
シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12
S/N比55dB以上(AGC OFF)
ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
絞りオート(F1.4~F360)
画素数【表示】1920(H)×1080(V)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4
画角水平96°~34°、垂直53°~19°
映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ω
イメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)・ドーム型カメラ
仕様【OSDモード】有り、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検知、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル
形状ドーム型
質量(g)850
消費電力(W)4.5(12V370mA)
電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%
制御方式アイレスレンズ:DC制御
寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5
方式テレビジョン:AHD3.0/TVI3.0/CVBS(NTSC/PAL)
シャッター1/30s(1/25s)~1/60000s
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F=2.8~12
使用CPU2DC12V±10% ※12は自動判別
S/N比50dB以上(AGC OFF)
ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
絞りオート(F1.4~F360相当)
画素数【表示】5メガピクセル:2592(H)×1944(V)/4メガピクセル:2560(H)×1440(V)、2メガピクセル:1920(H)×1080(V)
使用場所屋外
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02(AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平30°~90°、垂直16°~48°
映像出力アナログHD:1.0Vp-p 75Ω(AHD:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;TVI:5MP@20fps/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps;)、CVBS:(NTSC/PAL)1.0Vp-p 75Ω
イメージセンサー1/2.8型 5.0メガピクセル CMOS
走査周波数CVBS(NTSC/PAL)、NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード