7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ 通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。 又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。 VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと 新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、 明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により 低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) 赤外線照射距離 最大10m 3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°) デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換) 赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可) 3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能 低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。 見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ 質量(g)500 電源(V)DC12±10% 消費電力(W)4(12V 330mA) 方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) レンズ単焦点レンズ f=3.6mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185 解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本 シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) S/N比55db以上(AGC OFF) モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え) ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 絞りF1.9 画素数1920(H)×1080(V) 補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO 最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平77° 垂直42° 映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω 最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15) デジタルノイズリダクション2D,3D イメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g)約900 消費電力(W)4(12V330mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式アイリスレンズ:DC制御 方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×290 解像度AHD シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比55dB以上(AGCOFF) ホワイトバランスATW,AWC→セット 絞りオート(解放絞りF1.6) 画素数【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ω イメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ビデオセンシングAHDカメラ用重畳電源
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
付属品取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用) 電源電圧(V)AC100~AC240 動作湿度(%)80以下(但し、結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~40
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g)約900 消費電力(W)4(12V330mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式アイレスレンズ:DC制御 方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290 解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本 シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランスATW,AWC→セット 絞りオート(解放絞り F1.6) 画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所屋外 最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ 形状バレット型 質量(g)1000 消費電力(W)9.7(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°) アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

ワイドダイナミックレンジ機能搭載 窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が 大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。 メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し 鮮明な画像を映しだすことができます。 3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード) 白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。 メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。 残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。 固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様 赤外線照射距離 最大23m 赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール 質量(g)850 消費電力(W)4(12V 330mA) 電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式(アイリスレンズ)DC制御 方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) レンズバリフォーカルレンズ F:2.8~12mm 外寸法(Φ×Hmm)145.5×119.5 シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) S/N比55db以上(AGC OFF) モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え) ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 絞りオート(解放絞り F:14) 画素数1920(H)×1080(V) 補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO 最低被写体照度(Lux)カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角水平96°~34°、垂直53°~19° 映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω 最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15) デジタルノイズリダクション2D,3D イメージセンサー1/3インチ 2メガピクセル CMOS 走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264 入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H) 音声圧縮方式G.711u 音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ) 解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF フレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム) 音声出力1ch RCA(liner,1KΩ) タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ 電源(V)DC12(専用ACアダプター付属) 動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ