9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 質量(g)210 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く) 記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット) 消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事) 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 音声入力1ch(RCA)ライン入力 アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA) 入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応) 映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω 映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識 入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識 録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター 質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ) 電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く) 消費電流(mA)600(最大) 解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) 撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時) 照射距離(m)約30 フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps 画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22° 映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω 録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576 HDD4TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
389,800 税込428,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 1+5ch【再生最大帯域】 8MP: 28fps (同時最大4CH制限)、5MP: 48fps (同時最大4CH制限)、4MP: 60fps (同時最大4CH制限)、1080P:120fps (同時最大4CH制限)【再生表示分割最大】4ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :36Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP|5MP|4MP|720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大19 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約1.7(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP HDD4TBに変更、最大搭載可能数:1基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】1系統, RJ45 10/100 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:4ch【IPカメラ入力】2ch (最大6ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 7FPS,5MP 12FPS,4MP 15FPS,1080P PAL 25FPS,1080P NTSC 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】4/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力4ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax) オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 2.0
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576 HDD8TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHDレコーダー
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p、75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応、専用スマートフォンアプリ:iOS、 Android 対応 「RXCamView」 解像度【HDMI/VGA 出力(OSD表示有)】出力解像度:4K (3840 × 2160)、2K (2560 × 1440)、1920 × 1080、1440 × 900、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768※ 4K、 2KはHDMIのみ対応しております。【CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)】(PAL)704×576、(NTSC)704×480、BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): ×2、 ×4、 ×8、 ×16、スロー(順のみ): ×1/2、 ×1/4、 ×1/8、 ×1/16順×1再生 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) ビデオ仕様対応ビデオ形式:H.265/H.264 オーディオ出力1ch RCA、HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
1台
209,800 税込230,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 1+5, 1+7, 1+9, 2+8ch【再生最大帯域】 8MP: 60fps (同時最大4CH制限)、5MP: 96fps (同時最大8CH制限)、4MP: 120fps (同時最大8CH制限)、1080P: 240fps (同時最大8CH制限)【再生表示分割最大】8ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :72Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP|5MP|4MP|720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大26 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP HDD4TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】 1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:8ch【IPカメラ入力】4ch (最大12ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 7FPS,5MP 12FPS,4MP 15FPS,1080P PAL 25FPS,1080P NTSC 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】8/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力8ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax) オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
309,800 税込340,780
16日以内出荷

ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB)
エコ商品
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576 HDD6TBに変更、最大搭載可能数:2基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷

H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264 入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H) 音声圧縮方式G.711u 音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ) 解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF フレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム) 音声出力1ch RCA(liner,1KΩ) タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ 電源(V)DC12(専用ACアダプター付属) 動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)