カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(183)
  • エレコム(121)
  • PANDUIT(パンドウイット)(63)
  • 変換名人(14)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(16)
  • StarTech.com(208)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(42)
  • BUFFALO(バッファロー)(81)
  • ATEN(73)
  • TP-LINK(64)
  • Dell Technologies(60)
  • ダイヤトレンド(39)
  • Dynabook(39)
  • PLANET Technology(32)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
  • アライドテレシス(25)
価格
価格で絞り込む

「RJ45」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K PoE対応ネットワークレコーダー ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダービデオセンシング
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応 HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160) VGA出力,1920×1080p対応 AI機能搭載 高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用
rj45コネクタ特集