ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)4(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大8(HDD除く)
電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×324
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 16ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×8、出力×1、RS-485、(PoE)RJ-45×16
ネットワークタイプ(入力帯域幅)112Mbps/(出力帯域幅)96Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様16ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能)
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)1.55(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 45まで)、総合:最大4(HDD除く)
電源DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 4ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×110/100Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×4/出力×1/RS-485、(PoE)RJ-45×4
ネットワークタイプ(入力帯域幅)50Mbps/(出力帯域幅)64Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様4ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×1、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大10TB(10TB×1)まで増設可能)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)4(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 83まで)、総合:最大5(HDD除く)
電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×324
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 8ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×8、出力×1、RS-485、(PoE)RJ-45×8
ネットワークタイプ(入力帯域幅)128Mbps/(出力帯域幅)128Mbps
ビデオ仕様8ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能)
関連キーワード