フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)4.7kg(標準HDD4TB×2装着時)
消費電力(W)PoE:30W/ch(全ChTotal 220Wまで)、総合:最大230W(HDD除く)
電源AC100~240V, 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)、同時再生(Max) 32ch(2MP) 16ch(4MP) 13ch(5MP) 8ch(8MP) 5ch(12MP)(フィッシュアイ展開は1ch)、(キャパシティ)4K:240fps, 4MP:480fps, 2MP:960fps、(歪み補正)フィッシュアイモード対応(専用フィッシュアイカメラ接続時)
解像度(録画)12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、(HDMI1出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080,2560□1440,3840□2160/EDID、(HDMI2出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080,2560□1440,3840□2160/EDID
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×2100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB3.0×1/USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×16出力×1RS-485、(PoE)RJ-45×16
ネットワークタイプ(入力帯域幅)512Mbps/(出力帯域幅)512Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様IP入力:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)最大12メガピクセル、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×4、(容量):HDD(4TB)×2標準搭載 (最大48TB(12TB×4)まで増設可能)、(eSATA)最大12TB
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)3.7kg(標準HDD4TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大30/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大168(HDD除く)
電源AC100~240V, 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、同時再生(Max) 16ch(720P) 8ch(2MP) 4ch(4MP) 3ch(5MP) 2ch(8MP) 1ch(12MP)(フィッシュアイ展開は1chのみ)、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、(HDMI1出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080, 3840□2160/EDID、(HDMI2出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB3.0×1/USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×16出力×1RS-485、(PoE)RJ-45×16
ネットワークタイプ(入力帯域幅)256Mbps/(出力帯域幅)128Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様IP入力:16ch(最大12メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)、(eSATA)最大10TB
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)1.55(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 45まで)、総合:最大4(HDD除く)
電源DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 4ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×110/100Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×4/出力×1/RS-485、(PoE)RJ-45×4
ネットワークタイプ(入力帯域幅)50Mbps/(出力帯域幅)64Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様4ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×1、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大10TB(10TB×1)まで増設可能)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)4(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大8(HDD除く)
電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×324
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 16ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×8、出力×1、RS-485、(PoE)RJ-45×16
ネットワークタイプ(入力帯域幅)112Mbps/(出力帯域幅)96Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ仕様16ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能)
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応
HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160)
VGA出力,1920×1080p対応
AI機能搭載
高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
質量(kg)4(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 83まで)、総合:最大5(HDD除く)
電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×324
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 8ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×8、出力×1、RS-485、(PoE)RJ-45×8
ネットワークタイプ(入力帯域幅)128Mbps/(出力帯域幅)128Mbps
ビデオ仕様8ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能)
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール
形状ドーム型
質量(g)1200
消費電力(W)5.0(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など)
プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用
仕様Triストリーム
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ
形状バレット型
質量(g)1000
消費電力(W)9.7(最大)
電源DC12V±20%、PoE(802.3af)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280
機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり
設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45
互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)95以下(結露しないこと)
セキュリティパスワード認証
使用場所屋外用
シャッタースピード1/5s~1/20000s
インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1
プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67相当
映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG
音声入力1入力(RCA)
画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944
フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)
画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)
アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1
音声出力1出力(RCA)
映像出力なし
被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4
ダイナミックレンジWDR(TRUE)
音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC
デジタルノイズリダクション3D DNR
イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS
リセットボタン有り
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
関連キーワード