カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • 三菱マテリアル(96)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 東罐興業(6)
  • サカエ(3)
  • ユニカ(3)
  • Canon(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • TEAC(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • リスパック(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • 日本住器工業(2)
  • SMC(1)
  • 小野測器(1)
  • ケナメタル(1)
  • 制研化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-90」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付 ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付ビデオセンシング
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応) AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX) PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス電源AC100~240V, 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
4K PoE対応ネットワークレコーダー ビデオセンシング4K PoE対応ネットワークレコーダービデオセンシング
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応 HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160) VGA出力,1920×1080p対応 AI機能搭載 高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90(結露しないこと)使用場所屋内用
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ