電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。
溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。
半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。
色乳白
定尺(m)10
最高使用温度(℃)260
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール
定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール
定格温度(℃)105
関連キーワード