絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東名通信工業

東名通信工業のページです。東名通信工業は、オフィスサプライ、測定・測量用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
Hi-FOC-N 東名通信工業Hi-FOC-N東名通信工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
379税込417
1個
当日出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
カードホルダーとストラップ(KOB661-1000-2+F)のセット 東名通信工業カードホルダーとストラップ(KOB661-1000-2+F)のセット東名通信工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ付。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
サイズカード
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
カードホルダーのみ 東名通信工業カードホルダーのみ東名通信工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ無。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
サイズカード
ローゼット(グレー) 東名通信工業ローゼット(グレー)東名通信工業
299税込329
1個
当日出荷
2線用ローゼット。色:グレー
グレー
LANポートセキュリティ 50個入り 東名通信工業LANポートセキュリティ 50個入り東名通信工業
4,598税込5,058
1袋
当日出荷
情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
クリア
クランプ式端子板 東名通信工業クランプ式端子板東名通信工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業テストホン2R ヘッドセット東名通信工業
66,980税込73,678
1個
当日出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
LANポートセキュリティ 東名通信工業LANポートセキュリティ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
659税込725
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。コンデンサ付。梱包数量:内箱50個。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
LANポートセキュリティ 50個入り 東名通信工業LANポートセキュリティ 50個入り東名通信工業
4,598税込5,058
1袋
当日出荷
情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
LANポートセキュリティ 東名通信工業LANポートセキュリティ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。
LANポートセキュリティ 東名通信工業LANポートセキュリティ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
6極6心延長用コネクタ。ストレート配線。色:クリーム。
クリーム芯数6極6心
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
839税込923
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
CAT6用延長コネクタ 東名通信工業CAT6用延長コネクタ東名通信工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
LAN(CAT6)用8極8心延長コネクタ。 ストレート配線。
規格CAT6芯数8極8心
テストホン2R タイピンセット 東名通信工業テストホン2R タイピンセット東名通信工業
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
LANポートセキュリティ 東名通信工業LANポートセキュリティ東名通信工業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる 鍵番号は同番です
適合RJ45
CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業CAT5e用延長コネクタ東名通信工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LAN用8極8心延長コネクタ ストレート配線
規格CAT5e
テストホン2R イヤーセット 東名通信工業テストホン2R イヤーセット東名通信工業
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
LANポートセキュリティ 東名通信工業LANポートセキュリティ東名通信工業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合ジャック:RJ45。
ローゼット 東名通信工業ローゼット東名通信工業
469税込516
1個
8日以内出荷
3線用ローゼット。色:グレー
グレー
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
6極4心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム芯数6極4心
延長ジャック 東名通信工業延長ジャック東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
6極2心延長用コネクタ。ストレート配線。色:グレー/クリーム。
グレー/クリーム芯数6極2心
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
999税込1,099
1個
8日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。6極4心。色:白。
芯数6極4心
クランプ式モジュラジャック 東名通信工業クランプ式モジュラジャック東名通信工業
759税込835
1個
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
CAT5e用延長コネクタ 東名通信工業CAT5e用延長コネクタ東名通信工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
規格CAT5e芯数8極8心
SCKPS6-CW2 東名通信工業SCKPS6-CW2東名通信工業
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
セキュリティ・キーパッチコードの現場施工タイプ。性能:CAT6。撚線用。鍵番号は同番です。既存プラグとの取替え可能。一般のLAN用工具で成端可能。
SCKPS6-DW2 東名通信工業SCKPS6-DW2東名通信工業
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
セキュリティ・キーパッチコードの現場施工タイプ。性能:CAT6。撚線用。鍵番号は異なります。既存プラグとの取替え可能。一般のLAN用工具で成端可能。
取付枠 東名通信工業取付枠東名通信工業
149税込164
1個
8日以内出荷
埋込用パネル 3口。色:白。
口数3口
取付枠 東名通信工業取付枠東名通信工業
149税込164
1個
8日以内出荷
埋込用パネル 2口。色:白。
口数2口
取付枠 東名通信工業取付枠東名通信工業
109税込120
1個
8日以内出荷
埋込用パネル 1口。色:白。
口数1口
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。終端抵抗付。色:白。
芯数8極8心
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。コンデンサ付。色:白。
芯数8極8心
クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付) 東名通信工業クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付)東名通信工業
859税込945
1個
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12