15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ付。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
サイズカード
1個
4,798 税込5,278
欠品中

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

重要なカードの置忘れ/紛失を防止してセキュリティを高めることができます。ストラップ無。2枚同時に管理できます。電池の消耗が少なく長寿命です。
サイズカード
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東名通信工業CAT5e用延長コネクタ
LAN用8極8心延長コネクタ。ストレート配線。色:白。
規格CAT5e 芯数8極8心
1個
459 税込505
当日出荷

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:クリア。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
クリア
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は同番です。色:白。適合プラグ:RJ45。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

情報通信システム等に接続されているLANケーブルが容易に抜けるのを防止。色:白。色分けすることで回線種別の識別も可能。プラグに取り付けたままでも着脱可能。
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートジャックを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合ジャック:RJ45。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

東名通信工業Hi-FOC-N
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時) 寸法(mm)170×Φ13.5 質量(g)88(電池含む) 電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間) 動作温度0~40℃ 保管温度(℃)-20~60 特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

関連キーワード