用途機械・現場の清掃に!!
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様流量調整ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質本体;アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1.4
ノズル3/8
適合流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)3.1
ノズル100mm
適合流体空気
アズワン品番64-5127-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!!
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様2.7倍風量ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)3.0
仕様標準ノズル
付属品高圧用プラグ付
材質(本体)アルミダイカスト
使用流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8
材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)
最高使用圧力(MPa)3.0
使用流体空気
最大締付トルク(N・m)5.0
最高使用圧力(MPa)3
適合流体空気
隅打ち、狙い打ちがしやすいスリムボヂィ
トリガーのロック連発/単発切替え機構
快適・安全作業環境のための後方排気式
使用ネイル装填数:100本/1連
一人で幾役もこなされます多能工職人さんへ
仕様使用オイル:エアータッカー用オイルISO-V32
付属品エアータッカー用オイル:1ケ、調整用六角キーレンチ(3m/m・4m/m):各1本、ネイル 仕上げ用F50 200本/2連
質量(kg)1.6
形式横入れ方式
安全装置ロック
機構(バブル)ヘンドバブル方式、(ネイル送り)プッシャバネ送り方式
使用エアーホース内径(Φmm)7
ネイル装填本数100本/1連
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)250×60×250
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード