477件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク ユニカ

    ハイスホールソー ダウンライト用 STシャンク

    ユニカ
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。
    用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)144
  • セットアンカー用打込み棒 ユニカ

    セットアンカー用打込み棒

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)172
  • セットアンカー用打込み棒 ユニカ

    セットアンカー用打込み棒

    ユニカ
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)145
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビッグワン専用の異径高ナットです。
    材質ステンレス
  • 単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)

    ユニカ
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼有効長(mm)135
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1セット(30本)ほか
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • LHC専用センターピン ユニカ

    LHC専用センターピン

    ユニカ
    2,171税込2,388
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)116口径(Φmm)25~80
  • QビットUX 六角軸シャンク ユニカ

    QビットUX 六角軸シャンク

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • メタコアMAXCチャンネル用センターピン ユニカ

    メタコアMAXCチャンネル用センターピン

    ユニカ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7678先端形状センターピン
  • メタコアマックス25用センターピン(育良精機用) ユニカ

    メタコアマックス25用センターピン(育良精機用)

    ユニカ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番760-3983材質合金鋼全長(mm)81径(mm)6.35
  • メタコアMAXCチャンネル用センタードリル ユニカ

    メタコアMAXCチャンネル用センタードリル

    ユニカ
    659税込725
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7660先端形状センタードリル
  • センターピン式CPシャンク 日立・日東用 ユニカ

    センターピン式CPシャンク 日立・日東用

    ユニカ
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番758-7775先端形状センターピン式
  • センタードリル式CDシャンク 日立・日東用 ユニカ

    センタードリル式CDシャンク 日立・日東用

    ユニカ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-7767先端形状センタードリル式
  • メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm ユニカ

    メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ 11.5mm

    ユニカ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
    仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)トラスコ品番758-7686適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)9取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
  • メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ ユニカ

    メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ

    ユニカ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
    仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF適合材チャンネル鋼・アングル鋼材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
  • ルーティアンカーSC-860 ユニカ

    ルーティアンカーSC-860

    ユニカ
    9,998税込10,998
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などトラスコ品番491-2489材質ステンレス全長(mm)60質量(g)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15ねじの呼びM8
  • ビッグワンアンカーバケツセット ユニカ

    ビッグワンアンカーバケツセット

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット
    翌々日出荷
    懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
    トラスコ品番776-4782セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本質量(kg)10.8
  • ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ

    ユニカ
    1,398税込1,538
    1セット(60本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)呼径d(mm)5
  • メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm ユニカ

    メタコアマックス25 ワンタッチタイプ 11.5mm

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板などトラスコ品番469-0885サイズ11.5刃径(Φmm)11.5口径(Φmm)11.5材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
  • Qビット用ホースホルダー ユニカ

    Qビット用ホースホルダー

    ユニカ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番749-8861
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1セット(75個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番749-0267材質ステンレス全長(mm)35質量(g)25ねじ径M8ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)35
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9633材質ステンレス全長(mm)50質量(g)71ねじ径M12ねじ長さ(mm)22外径(Φmm)17.5埋め込み深さ(mm)50
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
  • ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1セット(200個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X

    ユニカ
    3,698税込4,068
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1867厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)39
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1808材質スチール厚さ(mm)(最大使用)58全長(mm)120質量(g)114ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)50埋め込み深さ(mm)45
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1794材質スチール厚さ(mm)(最大使用)38全長(mm)100質量(g)101ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)45
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X

    ユニカ
    4,798税込5,278
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1786材質スチール厚さ(mm)(最大使用)35全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)40
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1778厚さ(mm)(最大使用)45質量(g)64
  • ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット UB-01

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
    トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX

    ユニカ
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2869材質ステンレス全長(mm)30質量(g)18ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)30
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X

    ユニカ
    2,498税込2,748
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2761材質スチール全長(mm)40質量(g)23ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)40
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX

    ユニカ
    5,598税込6,158
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
  • ユニコンアンカー UC-2025 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-2025

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2737材質スチール全長(mm)25質量(g)7ねじ径W1/4下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)25
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1280材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)87ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1255材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)94ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上