477件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1290X

    ユニカ
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1210X

    ユニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1090X

    ユニカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1080X

    ユニカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン BGS-1212 ユニカ

    ビッグワン BGS-1212

    ユニカ
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1263材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)42全長(mm)120質量(g)109ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン NBG-4012M ユニカ

    ビッグワン NBG-4012M

    ユニカ
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    ビッグワン専用の異径高ナットです。
    トラスコ品番749-8659材質スチール全長(mm)50質量(g)68ねじ径W1/2×M12二面幅(mm)19
  • ビッグワン NBG-3010M ユニカ

    ビッグワン NBG-3010M

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    ビッグワン専用の異径高ナットです。
    トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14
  • Qアダプター ユニカ

    Qアダプター

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,620税込¥7,282
    1本
    当日出荷
  • シャンクアッセンブリ ユニカ

    シャンクアッセンブリ

    ユニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
  • サイドロック変換アダプター ユニカ

    サイドロック変換アダプター

    ユニカ
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷
  • メタコアマックス25 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス25 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
  • デッキビットDKBタイプ ツールボックスセット ユニカ

    デッキビットDKBタイプ ツールボックスセット

    ユニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    翌々日出荷
  • ハイスホールソー 充電 カスデルスプリング ユニカ

    ハイスホールソー 充電 カスデルスプリング

    ユニカ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル ユニカ

    H.S.S.ホールソー 排水マス用センタードリル

    ユニカ
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)85サイズNO.4刃先径(Φmm)6
  • メタコア充電 センタードリル ユニカ

    メタコア充電 センタードリル

    ユニカ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
  • メタコア充電 カスデルスプリング ユニカ

    メタコア充電 カスデルスプリング

    ユニカ
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
  • メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカ

    メタコアトリプル カスデルスプリング

    ユニカ
    ¥249税込¥274
    1個
    翌々日出荷
    サイズNO.1
  • ブレイズダイヤ FANタイプ(STシャンク) ユニカ

    ブレイズダイヤ FANタイプ(STシャンク)

    ユニカ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)299
  • ブレイズダイヤ(センターピン) ユニカ

    ブレイズダイヤ(センターピン)

    ユニカ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    翌々日出荷
  • ブレイズダイヤ VPCタイプ ユニカ

    ブレイズダイヤ VPCタイプ

    ユニカ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷
  • 軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ

    軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット

    ユニカ
    ¥8,728~税込¥9,601~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)190有効長(mm)80
  • UR21 クリアケースセット VFD ユニカ

    UR21 クリアケースセット VFD

    ユニカ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    翌々日出荷
  • UR21 乾式ダイヤ STシャンク ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ STシャンク

    ユニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • UR21 複合材用ショート STシャンク ユニカ

    UR21 複合材用ショート STシャンク

    ユニカ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 複合材用ショート SDSシャンク ユニカ

    UR21 複合材用ショート SDSシャンク

    ユニカ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 複合材用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 複合材用 SDSシャンク

    ユニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 複合材用 STシャンク ユニカ

    UR21 複合材用 STシャンク

    ユニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 ALC用 STシャンク ユニカ

    UR21 ALC用 STシャンク

    ユニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。
    用途ALC・石膏ボード
  • UR21 マルチタイプ SDSシャンク ユニカ

    UR21 マルチタイプ SDSシャンク

    ユニカ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
  • UR21 マルチタイプ STシャンク ユニカ

    UR21 マルチタイプ STシャンク

    ユニカ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
  • UR21 振動用 SDSシャンク ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク

    ユニカ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • UR21 振動用 STシャンク ユニカ

    UR21 振動用 STシャンク

    ユニカ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • UR ダイヤ用 ビスレスセンターピン ユニカ

    UR ダイヤ用 ビスレスセンターピン

    ユニカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
    仕様乾式ダイヤコアドリル”UR-21D”シリーズ専用センターピン。適合口径:60~120mm全長(mm)187
  • DC用 給水シャンク SDSタイプ ユニカ

    DC用 給水シャンク SDSタイプ

    ユニカ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    全長(mm)142
  • DC用 延長シャンク ユニカ

    DC用 延長シャンク

    ユニカ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)220
  • DC用 センターピン ユニカ

    DC用 センターピン

    ユニカ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
  • タイルチゼルSDS用 ユニカ

    タイルチゼルSDS用

    ユニカ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)280サイズ10×260
  • 六角軸UXクロスビットショート ユニカ

    六角軸UXクロスビットショート

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162
  • テーパー軸ビットロング 石材用 ユニカ

    テーパー軸ビットロング 石材用

    ユニカ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
  • テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1

    ユニカ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート全長(mm)280有効長(mm)220