「あんか 電気」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など
最大取付物厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番749-1816
厚さ(mm)(最大使用)38
質量(g)223
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)50
埋め込み深さ(mm)45
トラスコ品番749-1808
厚さ(mm)(最大使用)58
質量(g)114
1セット(20個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番752-7071
材質ステンレス
厚さ(mm)5
寸法(mm)【ホース】125
全長(mm)40
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)15
埋め込み深さ(mm)25
最大引張荷重(kN)7.5
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3
バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など
ねじの呼びM8
材質ステンレス
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)35
下穴径(Φmm)8.5
トラスコ品番491-2489
質量(g)25
最大取付物厚さ(mm)15
最大引張荷重(kN)9.6
取付け物厚(mm)15
1セット(50本)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番749-1867
厚さ(mm)(最大使用)5
質量(g)39
1セット(35個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M12
材質スチール
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)45
トラスコ品番749-1794
厚さ(mm)(最大使用)38
質量(g)101
1セット(20個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
ねじ径M10
材質スチール
全長(mm)90
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
埋め込み深さ(mm)40
トラスコ品番749-1786
厚さ(mm)(最大使用)35
質量(g)58
1セット(35個)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番749-1778
厚さ(mm)(最大使用)45
質量(g)64
1セット(35個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番749-9671
質量(g)878
適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード