「アマック」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)73 シャンク径(Φmm)19.04 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)35
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2) 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷


Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼 仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm) 適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 取付ねじ3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。) 最大加工厚(mm)6
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ式の磁気ボール盤に直接取り付け可能です。 2枚組刃、特殊超硬チップで、軽い切れ味、長寿命を実現しています。 25mm厚鋼板も高精度スピード穿孔可能です。
用途被削材:鋼板、形鋼、鋳鉄板、ステンレス板など 刃径(Φmm)11.5 トラスコ品番469-0885 サイズ11.5 口径(Φmm)11.5 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼 仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm) トラスコ品番758-7686 適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)9 取付ねじ3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。) 最大加工厚(mm)6
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷