接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番749-9671
質量(g)878
適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559
セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本
質量(kg)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番776-4782
セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本
質量(kg)10.8
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
全長(mm)150
適合アンカー(ねじ径)M8、W5/16
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード