「エアコン室内機取付金具」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 下穴径(Φmm)9 外径(mm)6.8 セット内容共回り防止レンチ
1セット(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。 ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 長さ(mm)36.5 ねじ長さ(mm)43.5 下穴径(Φmm)9.0 外径(mm)6.8 トラスコ品番835-6917 セット内容共回り防止レンチ 質量(g)337 適合板厚(mm)9~13 2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ