カテゴリ

  • 切削工具(74)
    • コアドリル(66)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(7)
  • スターエム(6)
  • 若井産業(53)
  • ウイング(4)
  • SK11(51)
  • サンデーペイント(21)
  • TRUSCO(13)
  • モトユキ(18)
  • 千代田鋼鉄工業(1)
  • 大西工業(1)
  • アイウッド(24)
  • 東邦シートフレーム(222)
  • EFFORT(エホート)(83)
  • エスコ(74)
  • ニッぺ(日本ペイント)(73)
  • 旭トステム外装(72)
  • KMEW(ケイミュー)(70)
  • 水谷ペイント(66)
  • 大塚刷毛製造(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サイディング用」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ
1,798税込1,978
1セット(3本)
翌日出荷から翌々日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番748-6201材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135刃厚(mm)3.8シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)150
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ有効長(mm)135シャンク径(mm)10・13兼用
”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)ユニカ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
9,698税込10,668
1本
翌日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。トラスコ品番749-2855適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)270有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)25
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート ボディ ユニカUR21 マルチplusショート ボディユニカ
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus ボディ ユニカUR21 マルチplus ボディユニカ
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-S(ストレートシャンク) / URSK-SD-S(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長200mmのロングタイプ。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplus SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)複合材用ユニカ
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート SDSシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク ユニカUR21 マルチplus STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機振動ドリルシャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 STシャンク ユニカUR21 金属木材用 STシャンクユニカ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 ブレイズダイヤ STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 ブレイズダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
【無振動、低騒音。スムーズできれいな穴あけ。】回転力のみで割れやすい軟硬質サイディング材も綺麗に穴あけ可能。ボディ外周スパイラル溝とブレイズダイヤ刃先で、目詰まりしにくく抜群の切れ味と、長寿命を実現。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ALC・塩ビ板・押出成形セメント板・窯業系サイディングボード・モルタル・ブロック・レンガ有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CP-190関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus STシャンク ユニカUR21 マルチplus STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)口径(mm)25シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlus ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlusユニカ
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途窯業系サイディングボード・スレート・塩ビ板・FRP・石膏ボード・木材 / 合板有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplusショート STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 マルチplusショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-T150 / CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 乾式ダイヤロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 乾式ダイヤロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)200適合品番【センターピン】CP-260適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 振動用ロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 振動用ロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
【有効長200mmのロングタイプ。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)200適合品番【センタードリル】CDB-T280適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 マルチplus SDSシャンク ユニカUR21 マルチplus SDSシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 換気扇用セット(110・160)振動用 ユニカUR21 換気扇用セット(110・160)振動用ユニカ
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード・スレート・窯業系サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220口径(mm)110+160関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら