19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール 全長(mm)20 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)9 埋め込み深さ(mm)20 適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板 最大引張荷重(kN)11 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1816 厚さ(mm)(最大使用)38 質量(g)223
1セット(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 適合材コンクリート
1箱(20本)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 ねじ径W1/4 材質スチール 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)10 埋め込み深さ(mm)30 外径(Φmm)10.5 トラスコ品番748-9706 質量(g)18
1セット(200個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)45 トラスコ品番749-1794 厚さ(mm)(最大使用)38 質量(g)101
1セット(20個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1867 厚さ(mm)(最大使用)5 質量(g)39
1セット(35個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)40 トラスコ品番749-1786 厚さ(mm)(最大使用)35 質量(g)58
1セット(35個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール(芯棒:ステンレス) 表面処理溶融亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1778 厚さ(mm)(最大使用)45 質量(g)64
1セット(35個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など 適合材コンクリート
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)120 下穴径(Φmm)12.7 ねじ長さ(mm)50 埋め込み深さ(mm)45 トラスコ品番749-1808 厚さ(mm)(最大使用)58 質量(g)114
1セット(20個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

関連カテゴリ