11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 その他芯棒打込み式 被削材コンクリート、石材 表面処理パシペート処理
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事 材質主剤:ビニルエステル樹脂 仕様打込み型
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。 外径(mm)10 下穴径(Φmm)10.5 深さ(mm)埋込み深さ/30 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他本体打込み式 被削材コンクリート、石材
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
1本ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。 ねじ径W3/8(外径) 外径(mm)14 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)20 下穴径(Φmm)14 仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他打込み式 トラスコ品番301-6226 質量(g)10.2 被削材ALC板 適合材ALC板 最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
2,398 税込2,638
当日出荷

ユニカデッキビットDKB
エコ商品
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。 トラスコ品番749-2120 材質刃部全体をチタンコーティング。 有効長(mm)2 シャンク径(mm)10 刃径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材
1箱(50本)
6,790 税込7,469
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材 ねじ長さ(mm)13 表面処理クロメート 埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

関連カテゴリ