3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ヒューム管、コンクリートの切削。 全長(mm)300 有効長(mm)135
1セット
45,230 税込49,753
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。 全長(mm)307 有効長(mm)135
1セット
61,206 税込67,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。 有効長(mm)135 全長(mm)317
1セット
39,581 税込43,539
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)