直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0533
材質ステンレス
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質鉄
表面処理クロメート
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。
トラスコ品番250-2887
材質鉄、表面処理:三価クロメート
長さ(mm)75
寸法(mm)必要中空部:80以上
径(Φmm)フック部:20.5
下穴径(Φmm)21.0
プレート長さ(mm)75
最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上
最大引張荷重(kN)1.20
ねじの呼びW3/8
外径(mm)20.5
必要中空幅(mm)80以上
1箱(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
表面処理ユニクローム
材質スチール
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0536
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0538
耐震性に優れた接着系アンカーです。
湿潤状態の母材への施工にも適応しています。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂
仕様回転・打撃型
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。
独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂
仕様打込み型
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質ステンレス
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番379-5845
質量(g)19
ねじ長さ(mm)12
最大引張荷重(kN)16.4
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
用途サッシの窓枠留めに。
トラスコ品番154-2137
材質スチール
全長(mm)60
下穴径(Φmm)10.5
埋め込み深さ(mm)30
最大引張荷重(kN)14.2
外径(mm)10
穿孔深さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)3.5
適合ドライバープラスNo.2
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質スチール
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質ステンレス
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)4.1
適合ドライバープラスNo.2
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番552-0460
材質スチール
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)15
ドリル径(Φmm)12.5
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)34.5
ねじの呼びW3/8
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥429
税込¥472
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。
材質スチール
タイプスリーブ打込み式
表面処理クロメート処理
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。
トラスコ品番250-2888
材質スチール、表面処理:三価クロメート
全長(mm)45
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)25
外径(Φmm)12
深さ(mm)有効埋込み:25
二面幅(mm)21
埋め込み深さ(mm)33
締付トルク(N・m)35以上
本体寸法(mm)長さ45
最大引張荷重(kN)10.4
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)45
ねじの呼び10、六角高ナット:W3/8
入数(本)箱:25
1箱(25本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トラスコ品番859-9798
セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ
質量(kg)9
ねじ長さ(mm)12
最大引張荷重(kN)17.9
施工トルク(N・m)10
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
トラスコ品番752-6806
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)14
ドリル径(Φmm)14.5
最大引張荷重(kN)25.7
ねじの呼びM10
外径(mm)14
1箱(50本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番752-6857
全長(mm)35
ねじ長さ(mm)14
ドリル径(Φmm)12.5
最大引張荷重(kN)16.9
ねじの呼びM8
外径(mm)12
1箱(75本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質ステンレス
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
材質ステンレス(SUS304相当)
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)ステンレス
頭部サラ
ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。
材質(本体)ナイロン
材質(ビス)スチール
頭部サラ
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。
トラスコ品番552-0468
材質スチール
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
最大引張荷重(kN)15.7
ねじの呼びW3/8
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥429
税込¥472
翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。
材質特殊ナイロン
適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など
最大取付物厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリート
トラスコ品番749-0364
材質スチール
全長(mm)100
タイプスリーブ打込み式
下穴径(Φmm)18
ねじ長さ(mm)60
二面幅(mm)19
埋め込み深さ(mm)50
トルク(N・m)標準施工:42
最大取付物厚さ(mm)25
最大引張荷重(kN)30.6
ねじの呼びM12
外径(mm)17.3
穿孔深さ(mm)56
1箱(20本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質ステンレス
下穴径(Φmm)4.3
適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番557-5090
材質スチール
全長(mm)80
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)21
ドリル径(Φmm)12
二面幅(mm)24
埋め込み深さ(mm)61
本体寸法(mm)長さ51
最大引張荷重(kN)26
ナット二面幅(mm)24
本体長さ(mm)51
ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2
穿孔深さ(mm)68
1箱(15本)
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。
ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など
ねじの呼びM8
材質ステンレス
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)35
下穴径(Φmm)8.5
トラスコ品番491-2489
質量(g)25
最大取付物厚さ(mm)15
最大引張荷重(kN)9.6
取付け物厚(mm)15
1セット(50本)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番195-1597
材質/仕上スチール
質量(g)75
下穴径(Φmm)10.0
ねじ長さ(mm)26.5
二面幅(mm)21.0
埋め込み深さ(mm)52以上
最大引張荷重(kN)19.5
ナット二面幅(mm)21
ナット全長(mm)35
本体長さ(mm)43.5
ねじの呼び(六角高ナット)W3/8
穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ