5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)73 シャンク径(Φmm)19.04 材質(刃)超硬チップ 適合電動機磁気ボール盤 最大加工厚(mm)35
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2) 材質(刃)超硬チップ 適合電動機小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm)25
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼 仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm) 適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 取付ねじ3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。) 最大加工厚(mm)6
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼 仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm) トラスコ品番758-7686 適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g)9 取付ねじ3/8-24UNF 材質(刃)超硬チップ 適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。) 最大加工厚(mm)6
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷