「石こう」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2833
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(200本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2831
質量(g)111
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
¥889
税込¥978
当日出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2832
質量(g)291
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)135
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番749-3045
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
刃径(Φmm)100
有効長(mm)135
シャンクSDS
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。
トラスコ品番748-6511
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンク径(Φmm)10・13兼用
刃径(Φmm)160
有効長(mm)135
シャンクSDS
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。
適合機種振動ドリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)150
有効長(mm)90
シャンク形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
有効長(mm)45
シャンク形状SDSplus
RoHS指令(10物質対応)対応
空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
トラスコ品番749-2430
適合機種電気ドリル(回転専用)・振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンク径(Φmm)10・13兼用
刃径(Φmm)100
有効長(mm)135
刃厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
トラスコ品番137-2545
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)165
有効長(mm)100
シャンク形状SDSplus
刃径(mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
トラスコ品番154-2129
適合機種軽量ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)1000
有効長(mm)200
シャンク形状SDSplus
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)150
有効長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番384-3726
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)85
有効長(mm)50
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)4.5
刃径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番749-0666
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)280
有効長(mm)140
シャンク径(mm)13
刃径(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種振動ドリル
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
有効長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
有効長(mm)150
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
シャンクSDS
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。
材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番749-0798
適合機種振動ドリル
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)85
有効長(mm)50
シャンク径(mm)4
刃径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
翌日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
適合機種軽量ハンマードリル
関連キーワード