27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(40本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(125本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(80本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0533
1セット(250本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(125本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 表面処理ユニクローム 材質スチール
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 ねじ径M4 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 下穴径(Φmm)3.5 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0536
1セット(750本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 ねじ径M4 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 下穴径(Φmm)3.5 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0538
1セット(650本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け 呼径d(mm)5 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)4.3 最大引張荷重(kN)3.5 適合ドライバープラスNo.2
1セット(60本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)49 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1131 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)92 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
3,298 税込3,628
当日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 材質スチール
1箱(30本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(125本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(125本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)39 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1174 厚さ(mm)(最大使用)12 質量(g)85 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)36.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1115 厚さ(mm)(最大使用)13 質量(g)53 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M8 材質スチール 全長(mm)60 下穴径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)(最小)43 トラスコ品番749-1191 厚さ(mm)(最大使用)5 質量(g)24 締付トルク(N・m)15 下穴深さ(mm)52以上
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等 ねじ径W1/4 材質スチール 全長(mm)25 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)10 埋め込み深さ(mm)25 外径(Φmm)8 トラスコ品番750-2737 質量(g)7
1セット(100個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等 トラスコ品番750-2753 質量(g)17 ねじ長さ(mm)12 埋め込み深さ(mm)30
1セット(100個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番552-0468 材質スチール 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 最大引張荷重(kN)15.7 ねじの呼びW3/8 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
459 税込505
翌々日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等 トラスコ品番750-2770 質量(g)51 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)50
1セット(45個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等 ねじ径W3/8 材質スチール 全長(mm)40 下穴径(Φmm)12.5 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)40 外径(Φmm)12 トラスコ品番750-2761 質量(g)23
1セット(45個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番552-0460 材質スチール 全長(mm)40 ねじ長さ(mm)15 ドリル径(Φmm)12.5 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)34.5 ねじの呼びW3/8 外径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
459 税込505
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。 ねじ径M10 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ウェッジ部:ステンレス) トラスコ品番855-2830 質量(g)68 2018年トラスコ掲載ページ2 0504
1セット(30本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10、【高ナット】W3/8 材質スチール 全長(mm)70 下穴径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)(最小)51 トラスコ品番749-1212 質量(g)68 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)66以上
1セット(30個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M10 材質スチール 全長(mm)90 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)46.5 埋め込み深さ(mm)(最小)52 トラスコ品番749-1123 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)58 締付トルク(N・m)30 下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番195-1597 材質/仕上スチール 質量(g)75 下穴径(Φmm)10.0 ねじ長さ(mm)26.5 二面幅(mm)21.0 埋め込み深さ(mm)52以上 最大引張荷重(kN)19.5 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)43.5 ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷