9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
1本(165mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,743 税込1,917
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SDSプラスUX(クロス) ユニカ 動画あり
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 トラスコ品番137-2584 セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 質量(kg)4.386 容量(mL)165
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。 トラスコ品番137-2585 セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本 材質主剤:エポキシアクリレート樹脂 質量(kg)5.46 容量(mL)410
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm)1000 有効長(mm)200 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TB-21UX SDSプラスUXツールボックスセット ユニカ 動画あり
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ 全長(mm)110/160 刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5 シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1セット(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
1,654 税込1,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄筋