トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
材質ステンレス
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等
ねじ径M10
材質ステンレス
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)36.5
埋め込み深さ(mm)(最小)52
トラスコ品番749-1221
厚さ(mm)(最大使用)13
質量(g)54
締付トルク(N・m)30
下穴深さ(mm)60以上
1セット(30個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード