「sds 14.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。
超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
刃径(Φmm)3.2
シャンク径(mm)10
全長(mm)110
有効長(mm)45
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
シャンクSDS-plus
材質超硬チップ
適合電動機軽量ハンマードリル
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材
シャンク径(Φmm)18
シャンクSDS-max
適合電動機SDS-maxハンマードリル
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル
適合電動機軽量ハンマードリル
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
材質超硬チップ
全長(mm)110/160
刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5
シャンクSDS-plus
適合電動機軽量ハンマードリル
1セット(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル
シャンクSDS-max
適合電動機SDS-maxハンマードリル
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
有効長(mm)200
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)10
シャンクSDS-plus
適合電動機軽量ハンマードリル
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
材質超硬チップ
シャンクSDS-plus
適合電動機軽量ハンマードリル
関連キーワード