Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
しっかりパック E 3個組ナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)83×83×46容量(mL)200
しっかりパック Uナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)239×176×91容量(mL)3000
K705 オープンストッカー 3Lナカヤ化学産業3日以内出荷
蓋がピタッと止まる大容量の保存容器。お米が2kg入ります。
材質ポリプロピレン寸法(mm)147×224×148容量(L)3
オープンパックL1ナカヤ化学産業当日出荷
フタを取らずに出し入れが簡単です。
材質ポリプロピレン形状角形寸法(mm)150×90×65容量(mL)500
しっかりパック O 2個組ナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)111×81×46容量(mL)280
オープンパック L2ナカヤ化学産業当日出荷
フタがピタッととまる。フタを取らずに出し入れが簡単です。
材質ポリプロピレン形状角寸法(mm)138×138×106質量(g)115容量(L)1.4電子レンジ×
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
しっかりパック Wナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)193×139×64容量(mL)1300
しっかりパックRナカヤ化学産業翌々日出荷
様々な用途に使用できる保存容器です。高さ違いで重ねて使用することも可能です。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)85×66×H31容量(mL)100
しっかりパックYナカヤ化学産業(1件のレビュー)当日出荷
フタを外して電子レンジあたため可
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン形状角容量(L)約1耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約70耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.9×17.6×3.3電子レンジ○
まかせてポットナカヤ化学産業(2件のレビュー)当日出荷
シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便利な目盛り付きです。
容量(mL)540材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166アズワン品番64-5191-23
しっかりパックIナカヤ化学産業翌々日出荷
食品の保存、小物の整理に。メモリ付きで用途いろいろ大活躍!フタを外せば電子レンジでの調理可能!
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)210×156×H80容量(L)2
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
しっかりパックナカヤ化学産業当日出荷
電子レンジOKの食品用シール容器・保存容器です。目盛付きです。
材質(本体)ポリプロピレン形状角形色クリア機能目盛付材質(フタ)ポリエチレン
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
しっかりパックLナカヤ化学産業当日出荷
容量(L)1材質ポリプロピレン形状オーバル高さ(mm)120外寸(mm)150(ハンドルむ外寸180)×95アズワン品番64-5192-09
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)